Rodamiento de bolas ranurado NTN 6009ZZ, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6009ZZ
Rubix:798051290000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,53 € Sin IVA
/ unidad
21,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días