Rodamiento de bolas ranurado SNR 6221, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 105 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6221

Ver información técnica
Referencias
SNR:6221
Rubix:006221000106
EAN:3413520139124
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6221


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x190x36 mm
Peso neto3858 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia4700 rpm
Velocidad límite5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r105000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr132000 N
Peso3.75 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,28 Sin IVA
/ unidad
457,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas