Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32028XDF, Diámetro exterior: 210 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 90 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:32028XDF
Rubix:798826924000
fabricante:190034677
EAN:0053893383521


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 32028XDF
Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 10904,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2039,95 € Sin IVA
/ unidad
2468,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días