Rodamiento de rodillos cónicos SKF 25590/2/25520/2/Q, Diámetro exterior: 82.931 mm | Diámetro interior: 45.618 mm | Anchura: 25.4 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:25590/2/25520/2/Q
Rubix:798790568000
fabricante:161469
EAN:7316573954569
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45618 mm
Diámetro exterior82931 mm
Anchura26.988 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25590/2/25520/2/Q


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25,4x70,31x70,31 mm
Peso neto572 g
Diámetro interior45618 mm
Diámetro exterior82931 mm
Anchura26.988 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia6000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Anchura de rodamiento total25.4 mm
Carga estática básica, radial - C0r106 N
Carga dinámica básica, radial - Cr80.9 N
42,75 Sin IVA
/ unidad
51,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas