Rodamiento de rodillos cónicos Timken 34301/34500, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 26.988 mm

Timken rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:34301/34500
Rubix:799050555000
EAN:0053893312644
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura26.988 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 34301/34500


Timken rodamientos de rodillos cónicos
Timken rodamientos de rodillos cónicos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura26.988 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.2 kg
Seriets (tapered single)
Anchura de rodamiento total26.988 mm
Carga estática básica, radial - C0r136000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
261,74 Sin IVA
/ unidad
316,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas