Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30308M/YSA30308RM, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 30308M/YSA30308RM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:30308M/YSA30308RM
Rubix:030308000001
EAN:0053893430812




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : 30308
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30308M/YSA30308RM. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,25x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 731 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.7 kg |
| Serie | 30308 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 25.25 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 102000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 117000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,82 € Sin IVA
/ unidad
67,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días