NU203-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU203-E-XL-M1A-C3
Rubix:798765070000
fabricante:0387263270030
EAN:4054364653590
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU203-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia15300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20800 N
101,00 Sin IVA
/ unidad
122,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días