Referencias
FAG:NU2209-E-XL-M1-C3
Rubix:798773161000
fabricante:0385237440030
EAN:4054371446680


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NU2209-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 87000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 92000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,33 € Sin IVA
/ unidad
270,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días