SL 18 5007A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL185007-A
Rubix:798016084000
fabricante:0002670230000
EAN:4012802425109
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 18 5007A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x62x62 mm
Peso neto460 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia4750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
248,43 Sin IVA
/ unidad
300,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h