Referencias
FAG:NU207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260207033008
fabricante:0167376440030
EAN:4012801256636


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NU207-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 8100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 59000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,39 € Sin IVA
/ unidad
74,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días