Referencias
FAG:NUP219-E-XL-TVP2
Rubix:270219030008
fabricante:0167408820000
EAN:4012801236294


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : NUP219-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2990 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 260000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,00 € Sin IVA
/ unidad
694,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h