Referencias
FAG:NU211-E-XL-M1>A
Rubix:798667738000
fabricante:0933311420000
EAN:4054371160012


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NU211-E-XL-M1>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, cojinete libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 borde en el anillo interior (liso), forma NU
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,66 € Sin IVA
/ unidad
283,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días