NU222-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260222033008
fabricante:0167387210030
EAN:4012801233972
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU222-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x200x200 mm
Peso neto4517 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r365000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr345000 N
474,57 Sin IVA
/ unidad
574,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días