Referencias
FAG:N206-E-XL-TVP2
Rubix:200206030008
fabricante:0192172180000
EAN:4012801174855


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : N206-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,78 € Sin IVA
/ unidad
95,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días