Referencias
INA:SL014868-A
Rubix:798797274000
fabricante:0001621590000
EAN:4012802510522


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : SL014868-A
Rodamientos de rodillos cilíndricos, de fijación, de dos hileras, sin jaula, serie dimensional 48
Rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamiento de ubicación, doble hilera, conjunto de rodillos cilíndricos de complemento completo, serie de dimensiones 48.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23830 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 465 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 870000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.642,87 € Sin IVA
/ unidad
16.507,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días