N1024-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N1024-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798401927000
fabricante:0876708010000
EAN:4054369273014
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1024-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r196000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr160000 N
1488,98 Sin IVA
/ unidad
1801,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días