NU310EW

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU310EW
Rubix:799050620000
fabricante:NU310EW N
EAN:0029176589416
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU310EW


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto1200 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
95,48 € Sin IVA
/ unidad
115,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días