NU234-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU234-E-XL-M1-C3
Rubix:260234053008
fabricante:0192458740030
EAN:4012801234719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU234-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x310x310 mm
Peso neto18128 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura52 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia1970 rpm
Carga estática básica, radial - C0r780000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr700000 N
2081,43 Sin IVA
/ unidad
2518,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días