Referencias
INA:SL183010-A-XL
Rubix:824301018022
fabricante:0505375980000
EAN:4012802513868


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : SL183010-A-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 430 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 94000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,61 € Sin IVA
/ unidad
212,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días