Referencias
INA:RSL182210-A-XL
Rubix:798592772000
fabricante:0501953600000
EAN:4012802429121


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 81.4 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : RSL182210-A-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos RSL18..-XL, sin jaula, de una hilera, rodamiento libre, sin anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva RSL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x81,4x81,4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 410 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 81.4 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,93 € Sin IVA
/ unidad
200,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días