Referencias
FAG:N1010-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798682676000
fabricante:0867013040000
EAN:4054369088458


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : N1010-D-K-TVP-SP-XL
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | c1 |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,45 € Sin IVA
/ unidad
701,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h