Referencias
SKF:NJ 319 ECM/C3
Rubix:798790359000
fabricante:13971
EAN:7316576624902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NJ 319 ECM/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden admitir ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7421 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 390000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 390000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1471,15 € Sin IVA
/ unidad
1780,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días