NUP 207 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NUP 207 ECJ
Rubix:798793335000
EAN:7316577034779
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP 207 ECJ


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Peso neto328 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
128,98 € Sin IVA
/ unidad
156,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días