Referencias
FAG:NU1034-XL-M1-C3
Rubix:798277126000
fabricante:0167373260030
EAN:4012801392273


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : NU1034-XL-M1-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8030 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 435000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 350000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1667,97 € Sin IVA
/ unidad
2018,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días