NJ2224-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2224-E-XL-TVP2
Rubix:232224030008
fabricante:0192240440000
EAN:4012801380843
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2224-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto8540 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r610000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr530000 N
1149,78 Sin IVA
/ unidad
1391,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días