NF210W

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
NSK:NF210W
Rubix:220210000002
fabricante:NF210W N
EAN:00029176068928
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NF210W


Aplicaciones

Motores de tracción (NH y NU);Motores eléctricos, de tamaño mediano a grande;Bombas y compresores (bomba centrífuga, bomba de pozo profundo, bomba de lodos, compresor de tornillo);Equipos de conformado de plástico;Sopladores y ventiladores;Engranajes y accionamientos;Pulverizadores de carbón (NN);Equipos de construcción;Equipo pesado;Husillo de máquina herramienta;Rodillos de calandra de máquinas de fabricación de papel;Transmisiones;Prensas de impresión;Mesas osciladoras de molde;Coladas continuas, extremo flotante;Turbinas;Trituradoras;Cajas de muñón;Reductores de velocidad;Rodillos de mesa para acerías;Equipos de campo petrolero (bomba de balancín)

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,15 Sin IVA
/ unidad
107,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días