NUP2304-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798858376000
fabricante:0167411880030
EAN:4012801588096
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2304-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x52x52 mm
Peso neto224 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r39000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49500 N
121,79 Sin IVA
/ unidad
147,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días