NUP205ETC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:NUP205ETC3
Rubix:270205033002
fabricante:NUP205ETC3 N
EAN:00029176416743
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP205ETC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida, juego radial C3

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,32 Sin IVA
/ unidad
47,58 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h