Referencias
INA:SL181892-E-TB
Rubix:798767131000
fabricante:0572440490000
EAN:4054364822613


Resumen técnico
| Diámetro interior | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : SL181892-E-TB
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1818. . -E, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos, conjunto de rodillos completos SL1818..-E-TB, una hilera, rodamiento semilocalizado, 1 costilla en el aro exterior, 2 costillas en el aro interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 460 mm |
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 385 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1890000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 940000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.592,28 € Sin IVA
/ unidad
15.236,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días