Referencias
SKF:NJ 2319 ECJ
Rubix:232319010010
fabricante:13717
EAN:7316577721358


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : NJ 2319 ECJ
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia variedad de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden aceptar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9555 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 585000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 530000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1200,99 € Sin IVA
/ unidad
1453,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días