Referencias
SKF:NU 1044 ML/C3
Rubix:798790602000
fabricante:361530
EAN:7316574092260


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : NU 1044 ML/C3
Adaptados a cargas radiales elevadas y para un uso en cojinete libre o fijo, los rodamientos de rodillos cilíndricos presentan una baja fricción y una buena rigidez. Están disponibles en una amplia gama de modelos y variantes que responden a contextos específicos: calor, desplazamiento axial, ruido en funcionamiento, velocidad, capacidad, etc.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares, completamente llenos y de alta capacidad. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18314 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 735000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 570000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3015,51 € Sin IVA
/ unidad
3648,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días