SL192307-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:SL192307-C3
Rubix:798693453000
fabricante:0011450700030
EAN:4012802072723
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SL192307-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19

Información técnica


Atributos
Peso neto740 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r110000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr126000 N
229,44 Sin IVA
/ unidad
277,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días