NU2236-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2236-E-XL-M1
Rubix:798154680000
fabricante:0167387800000
EAN:4012801397131
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2236-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto30700 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1380 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1490000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1180000 N
4325,14 Sin IVA
/ unidad
5233,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días