Referencias
INA:SL045012-PP
Rubix:824501264022
fabricante:0014775950000
EAN:4012802071498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : SL045012-PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1203 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 201000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 125000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,86 € Sin IVA
/ unidad
424,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días