N309ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos N3

Ver información técnica

Referencias

NSK:N309ET
Rubix:200309030002
fabricante:N309ET N
EAN:0029176070372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N309ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto810 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
95,99 Sin IVA
/ unidad
116,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días