Referencias
INA:SL014914-A-C3
Rubix:798295388000
fabricante:0001210700030
EAN:4012802691917


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : SL014914-A-C3
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento fijo, de dos hileras, sin jaula, serie de dimensiones 49
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 780 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,39 € Sin IVA
/ unidad
390,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días