NU1011-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU1011-XL-M1
Rubix:261011040008
fabricante:0167371130000
EAN:4054371441036
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1011-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x90x90 mm
Peso neto445 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia6900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49500 N
180,58 € Sin IVA
/ unidad
218,50 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h