Referencias
FAG:NJ2311-E-XL-M1-C3
Rubix:232311053008
fabricante:0192253180030
EAN:4012801228718


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : NJ2311-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2460 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 230000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 235000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,29 € Sin IVA
/ unidad
535,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días