Referencias
INA:SL182936-B-XL-C3
Rubix:798557635000
fabricante:0508976670030
EAN:4012802321586


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : SL182936-B-XL-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5994 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1150 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 680000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 455000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1492,51 € Sin IVA
/ unidad
1805,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días