Referencias
INA:SL183028-A-C3
Rubix:798005566000
fabricante:0011295970030
EAN:4012802416862


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 53 mm |
Detalles de producto : SL 18 3028 C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6040 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1470 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 660000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 450000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1503,87 € Sin IVA
/ unidad
1819,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días