Referencias
FAG:NUP2307-E-XL-TVP2
Rubix:272307030008
fabricante:0167412000000
EAN:4012801236591


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NUP2307-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 751 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 108000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,11 € Sin IVA
/ unidad
169,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días