Referencias
FAG:N204-E-XL-TVP2
Rubix:798030896000
fabricante:0190043030000
EAN:4012801174831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : N204-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,14 € Sin IVA
/ unidad
87,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días