Referencias
SKF:NNU 4932 B/SPW33
Rubix:244932000010
fabricante:14722
EAN:7316577302403




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : NNU 4932 B SP W33
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en:
- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro)
- el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales)
- Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades.
- Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas.
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula.
- la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x220x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6750 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 680000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 330000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3218,36 € Sin IVA
/ unidad
3894,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días