SL024924-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL024924-A
Rubix:824492402022
fabricante:0001237220000
EAN:4012802135060
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL024924-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x165x165 mm
Peso neto2850 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia1540 rpm
Carga estática básica, radial - C0r440000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr222000 N
850,55 € Sin IVA
/ unidad
1029,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días