N208W

Rodamiento de rodillos cilíndricos N2

Ver información técnica

Referencias

NSK:N208W
Rubix:200208000002
fabricante:N208W N
EAN:00029176032691
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N208W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las vías de rodadura, y son especialmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado de alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SKF de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto385 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
70,93 Sin IVA
/ unidad
85,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días