NN 3026 MBKRE44CC1P4
Rodamiento de rodillos cilindricos de doble hilera de super precisión
Ver información técnicaReferencias
NSK:NN3026MBKRE44CC1P4
Rubix:243026140002
fabricante:NN3026MBKRE44CC1P4 N
EAN:00029176537653


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : NN 3026 MBKRE44CC1P4
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Cylindrical roller bearing double row NSK
Cualidades
Rodamientos de rodillos cilindricos de doble hilera de super precisión para aplicaciones de alta velocidad, jaula de bronce, agujero interior cónico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1192,54 € Sin IVA
/ unidad
1442,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días