Referencias
FAG:N330-E-XL-M1
Rubix:798401909000
fabricante:0192189740000
EAN:4012801404365


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : N330-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 900000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4469,95 € Sin IVA
/ unidad
5408,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días