Referencias
FAG:NU2205-E-XL-M1
Rubix:262205050008
fabricante:0192407910000
EAN:4012801590334


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NU2205-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 178 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,91 € Sin IVA
/ unidad
146,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días