SL045008-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL045008-PP
Rubix:824500864022
fabricante:0014775870000
EAN:4012802071443
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL045008-PP


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x68x68 mm
Peso neto528 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r111000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr80000 N
221,87 € Sin IVA
/ unidad
268,46 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h