RSL 18 5014-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:RSL185014-A
Rubix:798075704000
fabricante:0014425200000
EAN:4012802706963
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100.28 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RSL 18 5014-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos RSL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, sin anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva RSL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x100x100 mm
Peso neto1130 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100.28 mm
Anchura54 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Velocidad de referencia2500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr233000 N
392,56 Sin IVA
/ unidad
475,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días